Motion
EE843220-902A2

Timken
EE843220-902A2

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 22.0000 in de diámetro interno, 29 in de diámetro externo, 3.4688 in de ancho
Artículo MI #12569517
No. Fabricante EE843220-902A2
Precio123,972.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
EE843220-902A2

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 22.0000 in de diámetro interno, 29 in de diámetro externo, 3.4688 in de ancho
Artículo MI #12569517
No. Fabricante EE843220-902A2
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
Precio123,972.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    7.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    29 pulg.
  • Ancho general
    3.4688 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Número de Upc del fabricante
    053893027234
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893027234

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE DOBLE FILA EE843220-902A2 TRB