Motion
QAP08A108SBSS

Timken
QAP08A108SBSS

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, bloqueo de collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12569721
No. Fabricante QAP08A108SBSS
Precio865.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAP08A108SBSS

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, bloqueo de collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12569721
No. Fabricante QAP08A108SBSS
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
Precio865.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho general
    2.88 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación concéntrico - Collarín único
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Autoalineación
    Sí
  • UPC_NO
    883450700290

Descripción general

Descripción del fabricante
QAP08A108SBSS UNIDAD ALOJADA SRB