Motion
BC45MLA
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 0.177 in (4.5mm), OAL de 6 in, grano de 1000/1200 , alúmina levigada
Artículo MI #12572318
No. Fabricante BC45MLA
Precio70.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 0.177 in (4.5mm), OAL de 6 in, grano de 1000/1200 , alúmina levigada
Artículo MI #12572318
No. Fabricante BC45MLA
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
Precio70.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.177 pulg.
  • Longitud del rectificador
    0.75 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.055 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina leñada
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    1000, 1200
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469127945
  • Aplicación del material
    Pulido final en muchos materiales
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469127945

Descripción general

Descripción del fabricante
BC45MLA BC 4.5MM (0,177") LA FLEX-HONE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo