Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio0.217 pulg.
- Longitud del rectificador1.5 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del vástago0.083 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina leñada
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano1000, 1200
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469128690
- Aplicación del materialPulido final en muchos materiales
- RPM Máx.1200 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469128690