Motion
BC55M60
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, 0.217" (5.5mm) de diámetro de orificio, 8" OAL, grano 60 , carburo de silicio
Artículo MI #12572404
No. Fabricante BC55M60
Precio45.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, 0.217" (5.5mm) de diámetro de orificio, 8" OAL, grano 60 , carburo de silicio
Artículo MI #12572404
No. Fabricante BC55M60
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
Precio45.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.217 pulg.
  • Longitud del rectificador
    1.5 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.083 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    60
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469128539
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469128539

Descripción general

Descripción del fabricante
BC55M60 BC 5.5MM (0,217") 60SC FLEX-HONE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo