Motion
BC95M180BC
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, 0.374" (9.5mm) de diámetro de orificio, 8" OAL, grano 180 , metal duro de boro
Artículo MI #12572581
No. Fabricante BC95M180BC
Precio38.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, 0.374" (9.5mm) de diámetro de orificio, 8" OAL, grano 180 , metal duro de boro
Artículo MI #12572581
No. Fabricante BC95M180BC
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
Precio38.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.374 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.140 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de boro
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469132147
  • Aplicación del material
    Aceros de carbono medio a alto y aceros tratados térmicamente a 50 Rc. También es útil en titanio
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469132147

Descripción general

Descripción del fabricante
BC95M180BC BC 9.5MM (0,375") 180BC FLEX-H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"