Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio0.625 pulg.
- Longitud del rectificador2.5 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del vástago0.190 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano20
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469128867
- Aplicación del materialAluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos. 240 La AO se utiliza comúnmente para desglasear cilindros de Nikasil
- RPM Máx.1000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469128867