Motion
BC58240BC
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, 0.625" (15.9mm) de diámetro de orificio, 8" OAL, grano 240 , metal duro de boro
Artículo MI #12572777
No. Fabricante BC58240BC
Precio47.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, 0.625" (15.9mm) de diámetro de orificio, 8" OAL, grano 240 , metal duro de boro
Artículo MI #12572777
No. Fabricante BC58240BC
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
Precio47.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.625 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2.5 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.190 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de boro
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    240
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469128904
  • Aplicación del material
    Aceros de carbono medio a alto y aceros tratados térmicamente a 50 Rc. También es útil en titanio
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469128904

Descripción general

Descripción del fabricante
BC58240BC BC 5/8" (16MM) 240BC FLEX-HONE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"