Motion
BC34170200CCBN

BRUSH RESEARCH MFG
BC34170200CCBN

FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, 0.750" (19.1mm) de diámetro de orificio, 8" OAL, grano de malla 170/200 , nitruro de boro cúbico
Artículo MI #12572855
No. Fabricante BC34170200CCBN
Precio111.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
BC34170200CCBN

FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, 0.750" (19.1mm) de diámetro de orificio, 8" OAL, grano de malla 170/200 , nitruro de boro cúbico
Artículo MI #12572855
No. Fabricante BC34170200CCBN
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
Precio111.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.750 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2.5 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.190 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Nitruro de boro cúbico
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    170, 200
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469127174
  • Aplicación del material
    Aceros aleados con alto contenido de níquel
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469127174

Descripción general

Descripción del fabricante
BC34170200CCBN BC 3/4" 170/200C MALLA CBN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo