Motion
BC20M600AO
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 0.787 in (20mm), OAL de 8 in, grano 600 , óxido de aluminio
Artículo MI #12572878
No. Fabricante BC20M600AO
Precio68.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 0.787 in (20mm), OAL de 8 in, grano 600 , óxido de aluminio
Artículo MI #12572878
No. Fabricante BC20M600AO
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
Precio68.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    0.787 pulg.
  • Longitud del rectificador
    2.5 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.190 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    600
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469123152
  • Aplicación del material
    Aluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos. 240 La AO se utiliza comúnmente para desglasear cilindros de Nikasil
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469123152

Descripción general

Descripción del fabricante
BC20M600AO BC 20MM (0,787") 600AO FLEX-HO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo