Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio1 pulg.
- Longitud del rectificador3 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del vástago0.228 pulg.
Detalles
- Material abrasivoNitruro de boro cúbico
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano170, 200
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469115218
- Aplicación del materialAceros aleados con alto contenido de níquel
- RPM Máx.1000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469115218