Motion
BC10080
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 1 in (25.4mm), OAL de 8 in, grano 80 , metal duro de silicio
Artículo MI #12573009
No. Fabricante BC10080
Precio49.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 1 in (25.4mm), OAL de 8 in, grano 80 , metal duro de silicio
Artículo MI #12573009
No. Fabricante BC10080
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
Precio49.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    1 pulg.
  • Longitud del rectificador
    3 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.228 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    80
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469115577
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469115577

Descripción general

Descripción del fabricante
BC10080 BC 1" (25.4MM) 80SC FLEX-HONE