Motion
BC138180Z49
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 1.375 in (34.9mm), OAL de 8 in, grano de 180 , alúmina de circonio n.o 1549
Artículo MI #12573128
No. Fabricante BC138180Z49
Precio58.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 1.375 in (34.9mm), OAL de 8 in, grano de 180 , alúmina de circonio n.o 1549
Artículo MI #12573128
No. Fabricante BC138180Z49
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
Precio58.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    1.375 pulg.
  • Longitud del rectificador
    3 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.245 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio n.o 1549
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469119582
  • Aplicación del material
    Aceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469119582

Descripción general

Descripción del fabricante
BC138180Z49 BC 1-3/8" (35MM) 180Z #1549