Motion
BC17820AO
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 1.875 in (47.6mm), OAL de 8 in, grano 20 , óxido de aluminio
Artículo MI #12573243
No. Fabricante BC17820AO
Precio65.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, diámetro de orificio de 1.875 in (47.6mm), OAL de 8 in, grano 20 , óxido de aluminio
Artículo MI #12573243
No. Fabricante BC17820AO
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
Precio65.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    1.875 pulg.
  • Longitud del rectificador
    3 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.245 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    20
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469121516
  • Aplicación del material
    Aluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos. 240 La AO se utiliza comúnmente para desglasear cilindros de Nikasil
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469121516

Descripción general

Descripción del fabricante
BC17820AO BC 1-7/8" (48MM) 20AO FLEX-HON