Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de orificio2.5 pulg.
- Longitud del rectificador3 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del vástago0.245 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano40
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469123589
- Aplicación del materialAluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos. 240 La AO se utiliza comúnmente para desglasear cilindros de Nikasil
- RPM Máx.900 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469123589
Descripción general
Descripción del fabricante
BC21240AO BC 2-1/2" (64MM) 40AO FLEX-HON