Motion
BC30018
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, 3" (76.2mm) de diámetro de orificio, 8" OAL, grano 180 , carburo de silicio
Artículo MI #12573606
No. Fabricante BC30018
Precio74.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie BC, servicio estándar, 3" (76.2mm) de diámetro de orificio, 8" OAL, grano 180 , carburo de silicio
Artículo MI #12573606
No. Fabricante BC30018
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
Precio74.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    3 pulg.
  • Longitud del rectificador
    3 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.245 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469126443
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
BC30018 BC 3" (76MM) 180SC FLEX-HONE