Motion
GB31220AO
FLEX-HONE®, serie GB, servicio estándar, 3.5" (89mm) de diámetro de orificio, 13.5" OAL, grano 20 , óxido de aluminio
Artículo MI #12573623
No. Fabricante GB31220AO
Precio119.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie GB, servicio estándar, 3.5" (89mm) de diámetro de orificio, 13.5" OAL, grano 20 , óxido de aluminio
Artículo MI #12573623
No. Fabricante GB31220AO
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
Precio119.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    3.5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    3.5 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.310 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    20
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469142948
  • Aplicación del material
    Aluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos. 240 La AO se utiliza comúnmente para desglasear cilindros de Nikasil
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469142948

Descripción general

Descripción del fabricante
GB31220AO GB 3-1/2" (89MM) 20AO FLEX-HON