Motion
GB418600AO
FLEX-HONE®, serie GB, servicio estándar, 4.125" (105mm) de diámetro de orificio, 13.5" OAL, grano 600 , óxido de aluminio
Artículo MI #12573660
No. Fabricante GB418600AO
Precio205.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie GB, servicio estándar, 4.125" (105mm) de diámetro de orificio, 13.5" OAL, grano 600 , óxido de aluminio
Artículo MI #12573660
No. Fabricante GB418600AO
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
Precio205.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    4.125 pulg.
  • Longitud del rectificador
    4 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.310 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    600
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469144416
  • Aplicación del material
    Aluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos. 240 La AO se utiliza comúnmente para desglasear cilindros de Nikasil
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469144416

Descripción general

Descripción del fabricante
GB418600AO GB 4-1/8" (105MM) 600AO FLEX-