Motion
GB458LA
FLEX-HONE®, serie GB, servicio estándar, diámetro de orificio de 4.625 in (117mm), OAL de 13.5 in, grano de 1000/1200 , alúmina levigada
Artículo MI #12573733
No. Fabricante GB458LA
Precio228.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie GB, servicio estándar, diámetro de orificio de 4.625 in (117mm), OAL de 13.5 in, grano de 1000/1200 , alúmina levigada
Artículo MI #12573733
No. Fabricante GB458LA
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
Precio228.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    4.625 pulg.
  • Longitud del rectificador
    4 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.310 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina leñada
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    1000, 1200
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469144966
  • Aplicación del material
    Pulido final en muchos materiales
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469144966

Descripción general

Descripción del fabricante
GB458LA GB 4-5/8" (118MM) LA FLEX-HONE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo