Motion
GB33420
FLEX-HONE®, serie GB, servicio estándar, 3.750" (95mm) de diámetro de orificio, 13.5" OAL, grano 20 , carburo de silicio
Artículo MI #12573750
No. Fabricante GB33420
Precio128.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie GB, servicio estándar, 3.750" (95mm) de diámetro de orificio, 13.5" OAL, grano 20 , carburo de silicio
Artículo MI #12573750
No. Fabricante GB33420
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
Precio128.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    3.750 pulg.
  • Longitud del rectificador
    3.5 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.310 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    20
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469143792
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469143792

Descripción general

Descripción del fabricante
GB33420 GB 3-3/4" (95MM) 20SC FLEX-HONE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo