Motion
GB45860Z25
FLEX-HONE®, serie GB, servicio estándar, 4.625" (117mm) diámetro de orificio, 13.5" OAL, grano 60 , alúmina de circonio n.o 1525
Artículo MI #12573794
No. Fabricante GB45860Z25
Precio167.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, serie GB, servicio estándar, 4.625" (117mm) diámetro de orificio, 13.5" OAL, grano 60 , alúmina de circonio n.o 1525
Artículo MI #12573794
No. Fabricante GB45860Z25
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
Precio167.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    4.625 pulg.
  • Longitud del rectificador
    4 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.310 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio n.o 1525
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    60
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469144881
  • Aplicación del material
    Aceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469144881

Descripción general

Descripción del fabricante
GB45860Z25 GB 4-5/8" (118MM) 60Z #1525 F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo