Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio3.250 pulg.
- Longitud del rectificador3.5 pulg.
- Longitud total13.5 pulg.
- Diámetro del vástago0.310 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio n.o 1549
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano120
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469143303
- Aplicación del materialAceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
- RPM Máx.900 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469143303