Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de orificio3 pulg.
- Longitud del rectificador5 pulg.
- Longitud total13.5 pulg.
- Diámetro del vástago0.310 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano120
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469147981
- Aplicación del materialAluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos. 240 La AO se utiliza comúnmente para desglasear cilindros de Nikasil
- RPM Máx.900 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469147981
Descripción general
Descripción del fabricante
GBD300120AO GBD 3" (76MM) 120AO FLEX-HON