Motion
GBD314600
FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 3.250 in (83mm), 13.5 in OAL, 600 granos, Carburo de silicio
Artículo MI #12573877
No. Fabricante GBD314600
Precio251.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 3.250 in (83mm), 13.5 in OAL, 600 granos, Carburo de silicio
Artículo MI #12573877
No. Fabricante GBD314600
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
Precio251.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    3.250 pulg.
  • Longitud del rectificador
    5 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.310 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    600
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469149138
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469149138

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD314600 GBD 3-1/4" (83MM) 600SC FLEX-H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"