Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de orificio4.250 pulg.
- Longitud del rectificador6 pulg.
- Longitud total13.5 pulg.
- Diámetro del vástago0.310 pulg.
Details
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano600
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469150851
- Aplicación del materialAcero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
- RPM Máx.600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469150851
Descripción general
Descripción del fabricante
GBD414600 GBD 4-1/4" (108MM) 600SC FLEX-