Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio5 pulg.
- Longitud del rectificador6 pulg.
- Longitud total17.5 pulg.
- Diámetro del vástago0.350 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio n.o 1525
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano120
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469151025
- Aplicación del materialAceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
- RPM Máx.600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469151025