Motion
GBD500180Z49

BRUSH RESEARCH MFG
GBD500180Z49

FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 5" (127mm), 17.5" OAL, 180 Grit, Alúmina de circonio #1549
Artículo MI #12574115
No. Fabricante GBD500180Z49
Precio316.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD500180Z49

FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 5" (127mm), 17.5" OAL, 180 Grit, Alúmina de circonio #1549
Artículo MI #12574115
No. Fabricante GBD500180Z49
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
Precio316.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    6 pulg.
  • Longitud total
    17.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.350 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio n.o 1549
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469151087
  • Aplicación del material
    Aceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469151087

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD500180Z49 GBD 5" (127MM) 180Z #1549 F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron