Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio5.5 pulg.
- Longitud del rectificador6 pulg.
- Longitud total17.5 pulg.
- Diámetro del vástago0.350 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano600
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469151735
- Aplicación del materialAluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos. 240 La AO se utiliza comúnmente para desglasear cilindros de Nikasil
- RPM Máx.600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469151735