Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio5.5 pulg.
- Longitud del rectificador6 pulg.
- Longitud total17.5 pulg.
- Diámetro del vástago0.350 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de boro
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano20
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469151551
- Aplicación del materialAceros de carbono medio a alto y aceros tratados térmicamente a 50 Rc. También es útil en titanio
- RPM Máx.600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469151551