Motion
GBD512600
FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 5.5 in (140mm), 17.5 in OAL, 600 granos, Carburo de silicio
Artículo MI #12574144
No. Fabricante GBD512600
Precio421.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 5.5 in (140mm), 17.5 in OAL, 600 granos, Carburo de silicio
Artículo MI #12574144
No. Fabricante GBD512600
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
Precio421.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    5.5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    6 pulg.
  • Longitud total
    17.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.350 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    600
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469151728
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469151728

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD512600 GBD 5-1/2" (140MM) 600SC FLEX-