Motion
GBD612400AO
FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 6.5 in (165mm), 17.5 in OAL, Grano de 400 , Óxido de aluminio
Artículo MI #12574198
No. Fabricante GBD612400AO
Precio491.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 6.5 in (165mm), 17.5 in OAL, Grano de 400 , Óxido de aluminio
Artículo MI #12574198
No. Fabricante GBD612400AO
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
Precio491.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    6.5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    6.25 pulg.
  • Longitud total
    17.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.420 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    400
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469152541
  • Aplicación del material
    Aluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos. 240 La AO se utiliza comúnmente para desglasear cilindros de Nikasil
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469152541

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD612400AO GBD 6-1/2" (165MM) 400AO FLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron