Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio6.5 pulg.
- Longitud del rectificador6.25 pulg.
- Longitud total17.5 pulg.
- Diámetro del vástago0.420 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina leñada
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano1000, 1200
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469152725
- Aplicación del materialPulido final en muchos materiales
- RPM Máx.600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469152725