Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de orificio6.5 pulg.
- Longitud del rectificador6.25 pulg.
- Longitud total17.5 pulg.
- Diámetro del vástago0.420 pulg.
Details
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano800
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469152664
- Aplicación del materialAcero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
- RPM Máx.600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469152664
Descripción general
Descripción del fabricante
GBD612800 GBD 6-1/2" (165MM) 800SC FLEX-