Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio8 pulg.
- Longitud del rectificador7.25 pulg.
- Longitud total17.5 pulg.
- Diámetro del vástago0.420 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio n.o 1525
- Tipo de archivo adjuntoVástago de alambre trenzado
- Número de grano180
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469153678
- Aplicación del materialAceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
- RPM Máx.300 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469153678