Motion
GBD900180Z25

BRUSH RESEARCH MFG
GBD900180Z25

Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 9" (229mm), OAL de 34", grano de 180 , alúmina de circonio n.o 1525
Artículo MI #12574416
No. Fabricante GBD900180Z25
Precio 674.63 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD900180Z25

Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 9" (229mm), OAL de 34", grano de 180 , alúmina de circonio n.o 1525
Artículo MI #12574416
No. Fabricante GBD900180Z25
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
Precio 674.63 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    9 pulg.
  • Longitud del rectificador
    8 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio n.o 1525
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT3): se vende por separado
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469154378
  • Aplicación del material
    Aceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469154378

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD900180Z25 GBD 9" (228MM) 180Z #1525 F
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good