Motion
GBD111240BC
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 11.5" (292mm), OAL de 34", grano 40 , carburo de boro
Artículo MI #12574526
No. Fabricante GBD111240BC
Precio1,347.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 11.5" (292mm), OAL de 34", grano 40 , carburo de boro
Artículo MI #12574526
No. Fabricante GBD111240BC
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
Precio1,347.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    11.5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    9 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de boro
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT4): se vende por separado
  • Número de grano
    40
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Aplicación del material
    Aceros de carbono medio a alto y aceros tratados térmicamente a 50 Rc. También es útil en titanio
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD111240BC GBD 11-1/2" (292MM) 40BC FLE