Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio12 pulg.
- Longitud del rectificador9 pulg.
- Longitud total34 pulg.
- Diámetro del vástago0.500 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio n.o 1525
- Tipo de archivo adjuntoEje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT4): se vende por separado
- Número de grano80
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469146250
- Aplicación del materialAceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
- RPM Máx.200 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469146250