Motion
GBD121280AO
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 12.5" (318mm), OAL de 34", grano 80 , óxido de aluminio
Artículo MI #12574576
No. Fabricante GBD121280AO
Precio1,319.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 12.5" (318mm), OAL de 34", grano 80 , óxido de aluminio
Artículo MI #12574576
No. Fabricante GBD121280AO
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
Precio1,319.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    12.5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    10 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.625 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT5): se vende por separado
  • Número de grano
    80
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469146465
  • Aplicación del material
    Aluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469146465

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD121280AO GBD 12-1/2" (318MM) 80AO FLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"