Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio13.5 pulg.
- Longitud del rectificador10 pulg.
- Longitud total34 pulg.
- Diámetro del vástago0.625 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de boro
- Tipo de archivo adjuntoEje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT5): se vende por separado
- Número de grano400
- Uso en la industriaAutomoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
- Número de Upc del fabricante843469146779
- Aplicación del materialAceros de carbono medio a alto y aceros tratados térmicamente a 50 Rc. También es útil en titanio
- RPM Máx.200 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469146779