Motion
GBD1800120BC

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1800120BC

Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 18" (457mm), OAL de 34", grano 120 , carburo de boro
Artículo MI #12574734
No. Fabricante GBD1800120BC
Precio4,286.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
GBD1800120BC

Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 18" (457mm), OAL de 34", grano 120 , carburo de boro
Artículo MI #12574734
No. Fabricante GBD1800120BC
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
Precio4,286.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    18 pulg.
  • Longitud del rectificador
    12 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.625 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de boro
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT6): se vende por separado
  • Número de grano
    120
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469147752
  • Aplicación del material
    Aceros de carbono medio a alto y aceros tratados térmicamente a 50 Rc. También es útil en titanio
  • RPM Máx.
    200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469147752

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD1800120BC GBD 18" (457MM) 120BC FLEX-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron