Motion
GBD1212LA
Núcleo de madera de uso intensivo serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 12.5" (318mm), OAL de 34", Grano de 1000/1200 , Alúmina levigada
Artículo MI #12574756
No. Fabricante GBD1212LA
Precio1,979.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Núcleo de madera de uso intensivo serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 12.5" (318mm), OAL de 34", Grano de 1000/1200 , Alúmina levigada
Artículo MI #12574756
No. Fabricante GBD1212LA
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
Precio1,979.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    12.5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    10 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.625 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina leñada
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT5): se vende por separado
  • Número de grano
    1000, 1200
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Aplicación del material
    Pulido final en muchos materiales
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD1212LA GBD 12-1/2" (318MM) LA FLEX-HO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron