Motion
GBDX2000180BC

BRUSH RESEARCH MFG
GBDX2000180BC

FLEX-HONE®, Serie GBDX para trabajos extrapesados, Diámetro de orificio de 20" (508mm), 28" OAL, Grano de 180 , Carburo de boro
Artículo MI #12574771
No. Fabricante GBDX2000180BC
Precio5,364.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
GBDX2000180BC

FLEX-HONE®, Serie GBDX para trabajos extrapesados, Diámetro de orificio de 20" (508mm), 28" OAL, Grano de 180 , Carburo de boro
Artículo MI #12574771
No. Fabricante GBDX2000180BC
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
Precio5,364.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    20 pulg.
  • Longitud del rectificador
    12 pulg.
  • Longitud total
    28 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0,750 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de boro
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje incluido
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Industrial general, marina, nuclear. Se utiliza para el acabado y desbarbado de orificios de mayor diámetro. Ordenar por diámetro de orificio.
  • Número de Upc del fabricante
    843469155139
  • Aplicación del material
    Aceros de carbono medio a alto y aceros tratados térmicamente a 50 Rc. También es útil en titanio
  • RPM Máx.
    120 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469155139

Descripción general

Descripción del fabricante
GBDX2000180BC GBDX 20" (508MM) 180BC FLE