Motion
GBDX220032
FLEX-HONE®, Serie GBDX para servicios extrapesados, Diámetro de orificio de 22" (559mm), 28" OAL, Grano de 320 , Carburo de silicio
Artículo MI #12574801
No. Fabricante GBDX220032
Precio7,092.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLEX-HONE®, Serie GBDX para servicios extrapesados, Diámetro de orificio de 22" (559mm), 28" OAL, Grano de 320 , Carburo de silicio
Artículo MI #12574801
No. Fabricante GBDX220032
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
Precio7,092.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    22 pulg.
  • Longitud del rectificador
    12 pulg.
  • Longitud total
    28 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0,750 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje incluido
  • Número de grano
    320
  • Uso en la industria
    Industrial general, marina, nuclear. Se utiliza para el acabado y desbarbado de orificios de mayor diámetro. Ordenar por diámetro de orificio.
  • Número de Upc del fabricante
    843469155429
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    120 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469155429

Descripción general

Descripción del fabricante
GBDX220032 GBDX 22" (559MM) 320SC FLEX-H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo