Motion
GBDX2700120Z49

BRUSH RESEARCH MFG
GBDX2700120Z49

FLEX-HONE®, Serie GBDX para trabajos extrapesados, Diámetro de orificio de 27" (686mm), 32" OAL, Grano de 120 , Alúmina de circonio #1549
Artículo MI #12574852
No. Fabricante GBDX2700120Z49
Precio7,291.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
GBDX2700120Z49

FLEX-HONE®, Serie GBDX para trabajos extrapesados, Diámetro de orificio de 27" (686mm), 32" OAL, Grano de 120 , Alúmina de circonio #1549
Artículo MI #12574852
No. Fabricante GBDX2700120Z49
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
Precio7,291.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    27 pulg.
  • Longitud del rectificador
    12 pulg.
  • Longitud total
    32 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio n.o 1549
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje incluido
  • Número de grano
    120
  • Uso en la industria
    Industrial general, marina, nuclear. Se utiliza para el acabado y desbarbado de orificios de mayor diámetro. Ordenar por diámetro de orificio.
  • Número de Upc del fabricante
    843469155924
  • Aplicación del material
    Aceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
  • RPM Máx.
    120 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469155924

Descripción general

Descripción del fabricante
GBDX2700120Z49 GBDX 27" (686MM) 120Z49 F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo