Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio28 pulg.
- Longitud del rectificador12 pulg.
- Longitud total32 pulg.
- Diámetro del vástago1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina leñada
- Tipo de archivo adjuntoEje incluido
- Número de grano1000, 1200
- Uso en la industriaIndustrial general, marina, nuclear. Se utiliza para el acabado y desbarbado de orificios de mayor diámetro. Ordenar por diámetro de orificio.
- Número de Upc del fabricante843469156082
- Aplicación del materialPulido final en muchos materiales
- RPM Máx.120 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469156082