Motion
GBDX3000120AO

BRUSH RESEARCH MFG
GBDX3000120AO

FLEX-HONE®, Serie GBDX para trabajos extrapesados, Diámetro de orificio de 30" (762mm), 32" OAL, Grano de 120 , Óxido de aluminio
Artículo MI #12574865
No. Fabricante GBDX3000120AO
Precio8,109.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
GBDX3000120AO

FLEX-HONE®, Serie GBDX para trabajos extrapesados, Diámetro de orificio de 30" (762mm), 32" OAL, Grano de 120 , Óxido de aluminio
Artículo MI #12574865
No. Fabricante GBDX3000120AO
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
Precio8,109.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    30 pulg.
  • Longitud del rectificador
    12 pulg.
  • Longitud total
    32 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje incluido
  • Número de grano
    120
  • Uso en la industria
    Industrial general, marina, nuclear. Se utiliza para el acabado y desbarbado de orificios de mayor diámetro. Ordenar por diámetro de orificio.
  • Número de Upc del fabricante
    843469156136
  • Aplicación del material
    Aluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    120 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    843469156136

Descripción general

Descripción del fabricante
GBDX3000120AO GBDX 30" (762MM) 120AO FLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good