Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio30 pulg.
- Longitud del rectificador12 pulg.
- Longitud total32 pulg.
- Diámetro del vástago1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de archivo adjuntoEje incluido
- Número de grano240
- Uso en la industriaIndustrial general, marina, nuclear. Se utiliza para el acabado y desbarbado de orificios de mayor diámetro. Ordenar por diámetro de orificio.
- Número de Upc del fabricante843469156150
- Aplicación del materialAluminio, latón, bronce y materiales no ferrosos más blandos
- RPM Máx.120 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469156150