Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro de orificio33 pulg.
- Longitud del rectificador12 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Diámetro del vástago1.250 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de archivo adjuntoEje incluido
- Número de grano180
- Uso en la industriaIndustrial general, marina, nuclear. Se utiliza para el acabado y desbarbado de orificios de mayor diámetro. Ordenar por diámetro de orificio.
- Número de Upc del fabricante843469156297
- Aplicación del materialAcero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
- RPM Máx.120 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469156297