Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro de orificio36 pulg.
- Longitud del rectificador12 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Diámetro del vástago1.250 pulg.
Details
- Material abrasivoAlúmina de circonio n.o 1525
- Tipo de archivo adjuntoEje incluido
- Número de grano120
- Uso en la industriaIndustrial general, marina, nuclear. Se utiliza para el acabado y desbarbado de orificios de mayor diámetro. Ordenar por diámetro de orificio.
- Número de Upc del fabricante843469156396
- Aplicación del materialAceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
- RPM Máx.120 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO843469156396
Descripción general
Descripción del fabricante
GBDX3600120Z25 GBDX 36" (914MM) 120Z #15