Motion
GBDX340080BC

BRUSH RESEARCH MFG
GBDX340080BC

FLEX-HONE®, Serie GBDX para trabajos extrapesados, Diámetro de orificio de 34" (864mm), 36" OAL, Grano de 80 , Carburo de boro
Artículo MI #12574904
No. Fabricante GBDX340080BC
Precio10,962.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
GBDX340080BC

FLEX-HONE®, Serie GBDX para trabajos extrapesados, Diámetro de orificio de 34" (864mm), 36" OAL, Grano de 80 , Carburo de boro
Artículo MI #12574904
No. Fabricante GBDX340080BC
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
Precio10,962.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    34 pulg.
  • Longitud del rectificador
    12 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1.250 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de boro
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje incluido
  • Número de grano
    80
  • Uso en la industria
    Industrial general, marina, nuclear. Se utiliza para el acabado y desbarbado de orificios de mayor diámetro. Ordenar por diámetro de orificio.
  • Aplicación del material
    Aceros de carbono medio a alto y aceros tratados térmicamente a 50 Rc. También es útil en titanio
  • RPM Máx.
    120 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
GBDX340080BC GBDX 34" (864MM) 80BC FLEX-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo